Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1671053 S2 Passerella a filo 150x105 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1671053 S2 Passerella a filo 150x105 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887059903

Artikelnummer

SAT1671053

Herstellernummer

1671053

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.