SATI ITALIA SPA - SAT1670251 S2 Graffa di sospensione K109 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Länge - 30 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
8032887245788
Artikelnummer
SAT1670251
Herstellernummer
1670251
Hersteller
SAT
Breite:
90 mm
Länge:
30 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gaffa disospensione K109. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Completo di vite M8 x 16. Per fissare in sospensione la passerella tramite profilati e staffa K6/101.