SATI ITALIA SPA - SAT1670201 S2 Staffa di fissaggio a soffitto K6 101 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Länge - 30 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
40 ST
EAN
8032887045739
Artikelnummer
SAT1670201
Herstellernummer
1670201
Hersteller
SAT
Breite:
60 mm
Länge:
30 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa di fissaggio a soffitto K6/101. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Spessore 2 mm. Per ancorare al soffitto i profilati di sospensione AP o PSL, tramite vite M8 x 16 e tasselli M8 da ordinare a parte.