Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1650627 S2 Profilo ad incastro base 600 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1650627 S2 Profilo ad incastro base 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887059590

Artikelnummer

SAT1650627

Herstellernummer

1650627

Hersteller

SAT

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 100 mm.