SATI ITALIA SPA - SAT1620404 S2 Staffa distanziatrice DBL50 base 300 ZS - 1620404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8032887245863
Artikelnummer
SAT1620404
Herstellernummer
1620404
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 300 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.


