Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620352 S2 Morsetto di fissaggio a parete K12 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620352 S2 Morsetto di fissaggio a parete K12 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8032887045692

Artikelnummer

SAT1620352

Herstellernummer

1620352

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Staffa di fissaggio a parete K12. In acciaio zincato Sendzimir. Per montaggio della passerella H 55 (massima larghezza 200 mm) direttamente sulla parete. Per il montaggio delle scatole di derivazione sulla passerella.