Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527041 S3 Raccordo di riduzione sinistra 400-300 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527041 S3 Raccordo di riduzione sinistra 400-300 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058449

Artikelnummer

SAT1527041

Herstellernummer

1527041

Hersteller

SAT

S3 Raccordo metallico di riduzione destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.