Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1526140 S3 Coperchio per curva snodata salita e discesa 0-90 gradi base 400 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1526140 S3 Coperchio per curva snodata salita e discesa 0-90 gradi base 400 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058371

Artikelnummer

SAT1526140

Herstellernummer

1526140

Hersteller

SAT

Winkel:

sonstige

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

200 mm

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Coperchio curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 400 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.