SATI ITALIA SPA - SAT1525120 S3 Coperchio per derivazione piana a X base 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887058258
Artikelnummer
SAT1525120
Herstellernummer
1525120
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
S3 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 960 x 960 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.