SATI ITALIA SPA - SAT1524130 S3 Coperchio per derivazione piana a T base 300 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887058166
Artikelnummer
SAT1524130
Herstellernummer
1524130
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
S3 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 960 x 630 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.