SATI ITALIA SPA - SAT1522020 S3 Curva piana a 90 gradi base 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887057909
Artikelnummer
SAT1522020
Herstellernummer
1522020
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Farbe:
sonstige
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein