SATI ITALIA SPA - SAT1515040 S3 Derivazione piana a X base 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887057251
Artikelnummer
SAT1515040
Herstellernummer
1515040
Hersteller
SAT
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige