SATI ITALIA SPA - SAT1514150 S3 Coperchio per derivazione piana a T base 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887057213
Artikelnummer
SAT1514150
Herstellernummer
1514150
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
S3 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 1160 x 830 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.