Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1512130 S3 Coperchio per curva piana a 90 gradi base 300 ZS - 1512130

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1512130 S3 Coperchio per curva piana a 90 gradi base 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056995

Artikelnummer

SAT1512130

Herstellernummer

1512130

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

630 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

S3 Coperchio curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 630 x 630 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.