Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450501 S5 Coperchio per curva in discesa a 45 gradi 50x50 IX - 1450501

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450501 S5 Coperchio per curva in discesa a 45 gradi 50x50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887031114

Artikelnummer

SAT1450501

Herstellernummer

1450501

Hersteller

SAT

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 80 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.