Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450109 S5 Coperchio per derivazione piana a T base 600 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450109 S5 Coperchio per derivazione piana a T base 600 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887030469

Artikelnummer

SAT1450109

Herstellernummer

1450109

Hersteller

SAT

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm, ingrombro 900 x 750 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.