Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443555 S5 Coprigiunto per coperchio base 200 mm IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443555 S5 Coprigiunto per coperchio base 200 mm IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8032887030063

Artikelnummer

SAT1443555

Herstellernummer

1443555

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

S5 Coprigiunto metallico per coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, profondità 65 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sul coperchio. Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema nei seguenti casi: A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP40. B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative. La continuità elettrica è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità dei due coperchi tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.