SATI ITALIA SPA - SAT1443321 S5 Flangia di raccordo 100x100 IX - 1443321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Montageart des Kanals - Wand
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
4 ST
EAN
8032887029906
Artikelnummer
SAT1443321
Herstellernummer
1443321
Hersteller
SAT
Breite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 164 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


