Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443252 S5 Flangia di raccordo 100x50 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443252 S5 Flangia di raccordo 100x50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Montageart des Kanals - Wand

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887029753

Artikelnummer

SAT1443252

Herstellernummer

1443252

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart des Kanals:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 164 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.