SATI ITALIA SPA - SAT1443056 S5 SEPARATORE H 80 M 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
3 M
EAN
8032887029555
Artikelnummer
SAT1443056
Herstellernummer
1443056
Hersteller
SAT
Trennwandhöhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
S5 Separatore metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x25 mm per il fissaggio sull'elemento rettilineo. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.