Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442556 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 300x80 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442556 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 300x80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887029135

Artikelnummer

SAT1442556

Herstellernummer

1442556

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

300 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

300 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 596 x 436 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.