SATI ITALIA SPA - SAT1441252 S5 Curva in salita a 45 gradi 150x100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
8 ST
EAN
8032887027438
Artikelnummer
SAT1441252
Herstellernummer
1441252
Hersteller
SAT
S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 100 mm, ingrombro 208 x 157 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.