Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440707 S5 Derivazione piana a X 600x100 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440707 S5 Derivazione piana a X 600x100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887026684

Artikelnummer

SAT1440707

Herstellernummer

1440707

Hersteller

SAT

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 elemento di riduzione metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 100 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.