Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440455 S5 Derivazione piana laterale a T 200x50 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440455 S5 Derivazione piana laterale a T 200x50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887026264

Artikelnummer

SAT1440455

Herstellernummer

1440455

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

120 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.