Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1420403 S5 Elemento rettilineo chiuso 200x100 mt 3 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1420403 S5 Elemento rettilineo chiuso 200x100 mt 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887003692

Artikelnummer

SAT1420403

Herstellernummer

1420403

Hersteller

SAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

19700 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

2.567 kg/m

Art des Verbinders:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Gradodi protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.