Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243805 S5 Staffa distanziatrice base 300 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1243805 S5 Staffa distanziatrice base 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887024406

Artikelnummer

SAT1243805

Herstellernummer

1243805

Hersteller

SAT

Staffa distanziatrice DBL 50. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 300 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.