SATI ITALIA SPA - SAT1242803 S5 Derivazione a T in salita sghemba 100x80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
4 ST
EAN
8032887023454
Artikelnummer
SAT1242803
Herstellernummer
1242803
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 396 x 236 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria BassaTensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.