Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1242555 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 200x80 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1242555 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 200x80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887023171

Artikelnummer

SAT1242555

Herstellernummer

1242555

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza80 mm, ingrombro 496 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.