Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143405 S5 Giunto lineare altezza 100 mm VB

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1143405 S5 Giunto lineare altezza 100 mm VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - schraubloser Verbinder

  • Farbe - grau

Packung

  • 150 ST

EAN

8032887019099

Artikelnummer

SAT1143405

Herstellernummer

1143405

Hersteller

SAT

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

95 mm

RAL-Nummer:

7035

S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.