Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1142852 S5 Derivazione a T in salita sghemba a coperchio 100x80 VB - 1142852

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1142852 S5 Derivazione a T in salita sghemba a coperchio 100x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887055554

Artikelnummer

SAT1142852

Herstellernummer

1142852

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 196 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.