Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1142705 S5 Derivazione a T in salita a coperchio 300x80 VB - 1142705

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1142705 S5 Derivazione a T in salita a coperchio 300x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887055523

Artikelnummer

SAT1142705

Herstellernummer

1142705

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione in salita metallica a T, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 193 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.