SATI ITALIA SPA - SAT1140652 S5 Derivazione piana a X 100x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8032887016500
Artikelnummer
SAT1140652
Herstellernummer
1140652
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
blau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C