SATI ITALIA SPA - SAT1140502 S5 Derivazione piana laterale a T 100x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - blau
Packung
6 ST
EAN
8032887016272
Artikelnummer
SAT1140502
Herstellernummer
1140502
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C