Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1060406 S5 Elemento rettilineo forato con coperchio incernierato IP20 500x100 mt 3 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1060406 S5 Elemento rettilineo forato con coperchio incernierato IP20 500x100 mt 3 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887055141

Artikelnummer

SAT1060406

Herstellernummer

1060406

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

49500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

8.73 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Art des Verbinders:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

450 N/m

Canale con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato e composto da un elemento rettilineo della serie S5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale. Il raggiungimento del grado di protezione IP44 e garantito con apposito kit (fascia + guarnizione)