Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050506 S5 Coperchio per curva in discesa a 45 gradi 300x80 ZS - 1050506

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050506 S5 Coperchio per curva in discesa a 45 gradi 300x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887000561

Artikelnummer

SAT1050506

Herstellernummer

1050506

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 300 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua suibordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.