Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050305 S5 Coperchio per riduzione destra 200x100 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050305 S5 Coperchio per riduzione destra 200x100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887055011

Artikelnummer

SAT1050305

Herstellernummer

1050305

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per raccordo di riduzione destra in acciaio zincato Sendzimir. Si collega sia a incastro nelle estremità "femmina"sia per semplice attestazione con le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità un foro M5 per vite automaschiante garantisce la connessione elettrica.