Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050257 S5 Coperchio per riduzione centrale 300x100 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050257 S5 Coperchio per riduzione centrale 300x100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887054960

Artikelnummer

SAT1050257

Herstellernummer

1050257

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per raccordo di riduzione centrale in acciaio zincato Sendzimir. Si collega sia a incastro nelle estremità "femmina"sia per semplice attestazione con le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità un foro M5 per vite automaschiante garantisce la connessione elettrica.