SATI ITALIA SPA - SAT1050202 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 ST
EAN
8032887014186
Artikelnummer
SAT1050202
Herstellernummer
1050202
Hersteller
SAT
Breite:
80 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm, ingrombro 380 x 380 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.