SATI ITALIA SPA - SAT1043453 S5 Giunto a snodo orizzontale altezza 80 mm ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032887046224
Artikelnummer
SAT1043453
Herstellernummer
1043453
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80...80 mm
Einsatztemperatur:
-15...60 °C