SATI ITALIA SPA - SAT1043206 S5 Testata di chiusura 500x100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8032887046651
Artikelnummer
SAT1043206
Herstellernummer
1043206
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 503 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.