SATI ITALIA SPA - SAT1042454 S5 Derivazione a T in discesa 150x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8032887210625
Artikelnummer
SAT1042454
Herstellernummer
1042454
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C