Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041608 S5 Curva in discesa a 90 gradi 500x50 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041608 S5 Curva in discesa a 90 gradi 500x50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887012700

Artikelnummer

SAT1041608

Herstellernummer

1041608

Hersteller

SAT

S5 Curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 50 mm, ingrombro 200 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.