SATI ITALIA SPA - SAT1040990 S5 Riduzione centrale 500-400 mm Altezza 50 ZS - 1040990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8032887011703
Artikelnummer
SAT1040990
Herstellernummer
1040990
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


