Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040969 S5 Riduzione a Z di 150 mm Altezza 80 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040969 S5 Riduzione a Z di 150 mm Altezza 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887054502

Artikelnummer

SAT1040969

Herstellernummer

1040969

Hersteller

SAT

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alettenella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.