SATI ITALIA SPA - SAT1040502 S5 Derivazione piana laterale a T 100x80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032887011291
Artikelnummer
SAT1040502
Herstellernummer
1040502
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C