SATI ITALIA SPA - SAT1040353 S5 Derivazione piana a T 150x80 ZS - 1040353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8032887010140
Artikelnummer
SAT1040353
Herstellernummer
1040353
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


