SAMSUNG - SMGPC4SUFMAN PANNELLO MINI 4 VIE WINDFREE - PC4SUFMAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gitter Inneneinheit
Zubehör - ja
Breite - 620 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 620 mm
Packung
1 ST
EAN
8801643139575
Artikelnummer
SMGPC4SUFMAN
Herstellernummer
PC4SUFMAN
Hersteller
SMG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gitter Inneneinheit
Zubehör:
ja
Breite:
620 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
620 mm
SAMSUNG : PANNELLO MINI 4 VIE WINDFREE, Accessori per condizionatori


