SAMSUNG - SMGF-AR12ART SET MONO AR35 3.5KW, A++/A - F-AR12ART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - nein
Kühlleistung - 1.11...4.16 kW
Packung
1 ST
EAN
8806090379079
Artikelnummer
SMGF-AR12ART
Herstellernummer
F-AR12ART
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt:
nein
Über Inverter gesteuert:
nein
Kühlleistung:
1.11...4.16 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A
Heizleistung:
1.08...4.22 kW
Farbe Innenteil:
weiß
EER (Kühlen):
2.9
Höhe des Innengerätes:
285 mm
COP (Heizen):
3.5
Breite des Innengerätes:
805 mm
Tiefe des Innengerätes:
194 mm
Höhe des Außengerätes:
495 mm
Breite des Außengerätes:
720 mm
Tiefe des Außengerätes:
270 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
9...9 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:
22...37 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen:
22...37 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät:
55...55 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:
50...50 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen:
50...50 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät:
65...65 dB(A)
Mit Fernbedienung:
nein
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Min. Leitungslänge:
3 m
Max. Leitungslänge:
25 m
Max. Höhenunterschied:
10 m
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
nein
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Mit Leitungsset:
nein
Leitungsset mit Schnellkupplung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein


