Startseite

SAMSUNG - SMGF-AR09ART SET MONO AR35 2.5KW, A++/A+ - F-AR09ART

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGF-AR09ART SET MONO AR35 2.5KW, A++/A+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.91...3.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090379062

Artikelnummer

SMGF-AR09ART

Herstellernummer

F-AR09ART

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kondensatoreinheit wassergekühlt:

nein

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.91...3.4 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Heizleistung:

0.82...3.37 kW

Farbe Innenteil:

weiß

EER (Kühlen):

3.43

Höhe des Innengerätes:

285 mm

COP (Heizen):

3.91

Breite des Innengerätes:

805 mm

Tiefe des Innengerätes:

194 mm

Höhe des Außengerätes:

495 mm

Breite des Außengerätes:

720 mm

Tiefe des Außengerätes:

270 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

7.8...7.8 m³/h

Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:

20...36 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät Heizen:

20...36 dB(A)

Schallleistungsniveau Innengerät:

55...55 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Heizen:

49...49 dB(A)

Schallleistungsniveau Außengerät:

62...62 dB(A)

Mit Fernbedienung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Min. Leitungslänge:

3 m

Max. Leitungslänge:

25 m

Max. Höhenunterschied:

10 m

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

nein

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

1 l/h

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Mit Leitungsset:

nein

Leitungsset mit Schnellkupplung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

SAMSUNG : SET MONO AR35 2.5KW A A, Kit condizionatore monosplit completo