SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKXEU U.E. MONO CEBU WIFI 6.8KW, A++/A - AR24TXFYAWKXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 1.4...7.6 kW
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8806090245855
Artikelnummer
SMGAR24TXFYAWKXEU
Herstellernummer
AR24TXFYAWKXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
1.4...7.6 kW
Anschlussspannung:
230 V
Heizleistung:
1.2...9.4 kW
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.95...1.95 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
2.35...2.35 kW
SEER (Kühlen):
6.4
SCOP (Heizen):
3.8
EER (Kühlen):
3.33
Höhe:
638 mm
COP (Heizen):
3.15
Breite:
880 mm
Tiefe:
310 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
355 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
54...54 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
54...54 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
1.15 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
43.2 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Max. Leitungslänge:
30 m
Schallleistungsniveau:
68...68 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m


